Referințe
Optibelt:8 PK 1080 RB
Rubix:d428599
Producator:1876736
EAN:4014486133554




Detalii produs : 8 PK 1080 RB OPTIBELT - 8 PK 1080 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 199 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1080 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 8 pk 1080 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
