Referințe
Optibelt:8 PK 2845 RB
Rubix:d450573
Producator:1856147
EAN:4014486133998




Detalii produs : 8 PK 2845 RB OPTIBELT - 8 PK 2845 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 523 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 2845 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 8 pk 2845 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
