Referințe
Optibelt:8 PL 4470 RB
Rubix:d450563
Producator:1742607
EAN:4014486134506




Detalii produs : 8 PL 4470 RB OPTIBELT - 8 PL 4470 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1466 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Lungime | 4470 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Distanța cu nervuri | 4.7 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Desemnarea centurii | 8 pl 4470 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
