Referințe
Optibelt:9 PH 1854 RB
Rubix:d442298
Producator:1659882
EAN:4014486213669




Detalii produs : 9 PH 1854 RB OPTIBELT - 9 PH 1854 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 83 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Lungime | 1854 mm |
| Numărul de coaste | 9 |
| Distanța cu nervuri | 1.6 mm |
| Înălțime | 2.5 mm |
| Desemnarea centurii | 9 ph 1854 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
