Referințe
Optibelt:9 PK 1690 RB
Rubix:d435489
Producator:1940411
EAN:4014486214871




Detalii produs : 9 PK 1690 RB OPTIBELT - 9 PK 1690 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Lungime | 1690 mm |
| Numărul de coaste | 9 |
| Distanța cu nervuri | 3.56 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
| Desemnarea centurii | 9 pk 1690 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
