Referințe
Optibelt:9 PM 3734 RB
Rubix:d430512
Producator:1804498
EAN:4014486215649




Detalii produs : 9 PM 3734 RB OPTIBELT - 9 PM 3734 RB OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3831 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Lungime | 3734 mm |
| Numărul de coaste | 9 |
| Distanța cu nervuri | 9.4 mm |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 9 pm 3734 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
