Rulment cu role conice SKF RBT1-1751/Q, Diametrul exterior: 52.407 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 20.191 mm
RBT1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RBT1-1751/Q
Rubix:d1258329
Producator:436964
EAN:7316574828623




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52.407 mm |
| Lățime | 20.191 mm |
Detalii produs : RBT1-1751/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF RBT1-1751/Q
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19,43x52,41x52,41 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 153,8 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52.407 mm |
| Lățime | 20.191 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | rbt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere