Rulment cu role conice SKF RBT1-0431, Diametrul exterior: 129.678 mm | Lățime: 37.573 mm
RBT1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RBT1-0431
Rubix:d1302007




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 129.678 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.573 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : RBT1-0431 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF RBT1-0431
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 129.678 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.573 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | rbt1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere