Rulment cu role conice SKF RBT1B 329013 A/Q, Diametrul exterior: 46.707 mm | Diametrul interior: 29 mm | Lățime: 17.52 mm
RBT1B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RBT1B 329013 A/Q
Rubix:d1273892
EAN:7316570933840


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 29 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 46.707 mm |
| Lățime | 17.52 mm |
Detalii produs : RBT1B 329013 A/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF RBT1B 329013 A/Q
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 29 mm |
| Diametrul exterior | 46.707 mm |
| Lățime | 17.52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | rbt1b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere