Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYA 1225/6 Z4

Reamer on rod HM ZYA 1225/6 Z3 PLUS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:ZYA 1225/6 Z4
Rubix:d702863
Producator:21101946
EAN:4007220045732
PFERD ZYA 1225/6 Z4

rezumat tehnic

Diametrul cozii6 mm
Lungime totală0 mm
Diametrul capului12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21101946 PFERD - TC-BURRS ZYA 1225/6 C4 PFERD


Reamer on cylindrical shank compliant with DIN 8032 with teeth compliant with DIN 8033. ZYAS form with teeth on peripheral and end surfaces. Deburring

Aplicații

The reamers on long metal carbide rods are particularly suitable for the economical machining of parts located in small and difficult-to-access areas.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cozii6 mm
Lungime totală0 mm
Diametrul capului12 mm
Aplicareuniversal
  • Disponibil – Data livrării la cerere