Referințe
Sandvik Coromant:BR20D-90TC16F-C6M
Rubix:d674700
Producator:7591857
EAN:7323223833464

Detalii produs : BR20D-90TC16F-C6M SANDVIK - BR20D-90TC16F-C6M SANDVIK
CoroBore® BR20 Two-Edge Anti-Vibration Roughing Boring Tool
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Înălțime | 400 mm |
| Mărime | c6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
