Referințe
Kipp:K0937.16
Rubix:176970
Producator:K0937.16
EAN:4059245235162



Detalii produs : K0937.16 - K0937.16 FORM A
Receiver bush form A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,027 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20.7 mm |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Model | k0937.16 |
| Finisare | mat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere