Referințe
Kipp:K0937.50
Rubix:d873716
Producator:K0937.50
EAN:4059245235216



Detalii produs : K0937.50 KIPP - SOCKET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT KIPP K0937.50
Receptacle type A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,410 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 58.4 mm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Model | k0937 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere