Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-L-V1-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-L-V1-G2
Rubix:d748964
Producator:0125089000230

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-L-V1-G2 INA - KWVE20-B-L-V1-G2 INA
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 626 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 – leichte vorspannung |
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
