Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE35-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWSE35-V1-G1
Rubix:d749316
Producator:0007737190220

Documente
Detalii produs : KWSE35-V1-G1 INA - KWSE35-V1-G1 INA
Standard carriage for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1590 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 107.2 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
