Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-ES-V2-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-ES-V2-G2
Rubix:d748826
Producator:0570038900330

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-ES-V2-G2 INA - KWVE25-B-ES-V2-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-ES, carriage for four-row linear ball bearing and guideway assembly, expanded type, narrow design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 522 g |
|---|---|
| Lățime | 83.3 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 33 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere