Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-NL-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-NL-V1-G1
Rubix:d747429
Producator:0127396340220

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-NL-V1-G1 INA - KWVE25-B-NL-V1-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Lățime | 109.1 mm |
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 31 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
