Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-S-V2-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-S-V2-G1
Rubix:d747448
Producator:0114019070320

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-S-V2-G1 INA - KWVE25-B-S-V2-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 670 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v2 |
| Lățime | 83.3 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
