Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SN-V2-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-SN-V2-G4
Rubix:d747479
Producator:0114020320350

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-SN-V2-G4 INA - KWVE25-B-SN-V2-G4 INA
Carriages KWVE. . -B-SN, narrow, low carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 470 g |
|---|---|
| Lățime | 83.3 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 31 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere