Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-L-V0-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE30-B-L-V0-G1
Rubix:d747708
Producator:0171747160120


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 (sehr leichte vorspannung) |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 127 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE30-B-L-V0-G1 INA - KWVE30-B-L-V0-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1832 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (sehr leichte vorspannung) |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 127 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere