Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-SNL-V1-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE30-B-SNL-V1-G2
Rubix:d747865
Producator:0199950830230

Documente
Detalii produs : KWVE30-B-SNL-V1-G2 INA - KWVE30-B-SNL-V1-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-SNL, narrow, low, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1163 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 127 mm |
| Înălțimea pe șină | 38 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
