Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-HL-V0-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-HL-V0-G1
Rubix:d747983
Producator:0200388950120


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 145 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE35-B-HL-V0-G1 INA - KWVE35-B-HL-V0-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-HL, high, narrow, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2464 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 145 mm |
| Înălțimea pe șină | 55 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere