Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-N-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-N-V1-G1
Rubix:d748068
Producator:0200524480220

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-N-V1-G1 INA - KWVE35-B-N-V1-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1629 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 112 mm |
| Înălțimea pe șină | 44 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
