Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-S-V0-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-S-V0-G1
Rubix:d748147
Producator:0183558380120


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 (sehr leichte vorspannung) |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 112 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE35-B-S-V0-G1 INA - KWVE35-B-S-V0-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1542 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (sehr leichte vorspannung) |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 112 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere