Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-EC-V0-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-EC-V0-G4
Rubix:d748270
Producator:0201175230150


rezumat tehnic
| Preîncărcare | sehr leichte vorspannung |
|---|---|
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 97.8 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE45-B-EC-V0-G4 INA - KWVE45-B-EC-V0-G4 INA
Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2155 g |
|---|---|
| Preîncărcare | sehr leichte vorspannung |
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 97.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 60 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere