Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-H-V0-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-H-V0-G4
Rubix:d748392
Producator:0200702680150


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v0 – wenig bis keine vorspannung |
|---|---|
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 140.6 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE45-B-H-V0-G4 INA - KWVE45-B-H-V0-G4 INA
Carriages KWVE. . -B-H, high, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3450 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 – wenig bis keine vorspannung |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 140.6 mm |
| Înălțimea pe șină | 70 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere