Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-SL-V2-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-SL-V2-G2
Rubix:d745909
Producator:0201142730330

Documente
Detalii produs : KWVE45-B-SL-V2-G2 INA - KWVE45-B-SL-V2-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3570 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v2 |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțimea pe șină | 172.7 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
