Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-SNL-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-SNL-V1-G1
Rubix:d746023
Producator:0201154310220


rezumat tehnic
| Preîncărcare | v1: 0,02·c (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE45-B-SNL-V1-G1 INA - KWVE45-B-SNL-V1-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-SNL, narrow, low, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2860 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1: 0,02·c (leichte vorspannung) |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
| Înălțimea pe șină | 52 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere