Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-ES-UG-G3-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-ES-UG-G3-V1
Rubix:d748772
Producator:0605502950240

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-ES-UG-G3-V1 INA - KWVE25-B-ES-UG-G3-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-ES, carriage for four-row linear ball bearing and guideway assembly, expanded type, narrow design
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 83.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 33 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
