Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-S-UG-G4-V2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-S-UG-G4-V2
Rubix:d748094
Producator:0619787520350

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-S-UG-G4-V2 INA - KWVE35-B-S-UG-G4-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 115.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
