Bloc de ghidare a rolelor INA RWU35-E-V1-G1
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU35-E-V1-G1
Rubix:d1232027
Producator:0178531841220

Documente
Detalii produs : RWU35-E-V1-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA RWU35-E-V1-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1704 g |
|---|---|
| Lățime | 122.9 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
