Bloc de ghidare a rolelor INA RWU45-E-H-V1-G0
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU45-E-H-V1-G0
Rubix:d750237
Producator:0178796201210

Documente
Detalii produs : RWU45-E-H-V1-G0 INA - RWU45-E-H-V1-G0 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2392 g |
|---|---|
| Lățime | 145.9 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
