Bloc de ghidare a rolelor INA RWU45-E-H-V2-G3
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU45-E-H-V2-G3
Rubix:d750569
Producator:0178796201340

Documente
Detalii produs : RWU45-E-H-V2-G3 INA - RWU45-E-H-V2-G3 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2392 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v2 |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 145.9 mm |
| Înălțimea pe șină | 70 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
