Bloc de ghidare a rolelor INA RWU55-E-H-V4-G3
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU55-E-H-V4-G3
Rubix:d750388
Producator:0182935571540


rezumat tehnic
| Preîncărcare | 0,13 × c (vorspannungsklasse v4) |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
Documente
Detalii produs : RWU55-E-H-V4-G3 INA - RWU55-E-H-V4-G3 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4898 g |
|---|---|
| Preîncărcare | 0,13 × c (vorspannungsklasse v4) |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 172.7 mm |
| Înălțimea pe șină | 80 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere