Bloc de ghidare a rolelor INA RWU65-E-H-V4-G1
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU65-E-H-V4-G1
Rubix:d750516
Producator:0183379881520

Documente
Detalii produs : RWU65-E-H-V4-G1 INA - RWU65-E-H-V4-G1 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8785 g |
|---|---|
| Lățime | 195.5 mm |
| Lungime | 126 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
