• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER KB2528 - HOSE CLAMP PARKER KB2528

    Colier Parker KB2528

    Rectus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:KB2528
    Rubix:d1166916
    EAN:4039747600958
    brand logo

    Detalii produs : PARKER KB2528 - HOSE CLAMP PARKER KB2528


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    216 PP STAUFF - STAUFF 1130005333 216-PP 16MM CLAMP216-0038-2872 NORRES - 216-0038-2872 NORRESPARKER RAP2-215 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-215V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 95 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 95 TEGUMAV2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 70 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 70 TEGUMAPARKER RBP4-320 - HOSE CLAMP PARKER RBP4-320190-210 W1 12MM NORMA - 190-210 W1 12MM NORMAColier Alfa Laval 212197741224 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 74122470- 90 W4 9MM NORMA - 70- 90 W4 9MM NORMA8935118642 - 8935118642 COLIER CB1-CPC-048-059-RM6 AVENTICSLNGF 106/06 PP STAUFF - LNGF 106/06 PP STAUFF40- 60 W2 9MM NORMA - NORMA 01267702050 TORRO 40-60/9 C7 W2 PK50PARKER SS8000N - HOSE CLAMP PARKER SS8000NPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 85 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 85 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut