Curea trapezoidală îngustă Optibelt 8V 2000 RP

RED POWER 3 High-Performance V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:8V 2000 RP
Rubix:d436407
Producator:1783340
EAN:4014486060287
brand logo

rezumat tehnic

Profil8v
Lățimea superioară25 mm
Lungime orientativă2000 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8V 2000 RP OPTIBELT - OPTIBELT WEDGE BELT 8V 8V 20006002


Compact: performanță într-un spațiu redus

Noul design cu curele trapezoidale optibelt RED POWER 3 permite o construcție compactă și economică datorită numărului redus de curele și sarcinilor mai mici asociate pe axe și rulmenți.


Soluție pentru probleme: fiabil și economic

Durata de viață multiplă și cerințele de întreținere semnificativ reduse fac din optibelt RED POWER 3 o soluție pentru problemele legate de transmisiile supraîncărcate cu curele trapezoidale convenționale. Sunt posibile economii de costuri de până la 35% datorită costurilor de întreținere mai mici și necesității reduse de înlocuire, datorită numărului mai mic de curele și roți de curea mai mici. Curelele trapezoidale convenționale necesită retensionare regulată pe toată durata lor de viață. Cureaua optibelt RED POWER 3, care nu necesită întreținere, elimină această muncă suplimentară și cheltuielile de costuri.


Puternică până la limită

Cureaua optibelt RED POWER 3 atinge o performanță cu până la 50% mai mare decât curelele trapezoidale convenționale. Acest lucru înseamnă că sunt necesare mai puține curele pentru transmisia puterii, motiv pentru care se realizează economii durabile de costuri datorită roților de curea mai înguste. Se pot utiliza roți de curea cu diametre mai mici cu același număr de curele.

High Performance Wedge Belts

Puncte forte

  • Cordul din poliester de înaltă rezistență oferă cu până la 50% mai multă putere decât curelele trapezoidale convenționale
  • Fără întreținere, asigură o performanță fără probleme și reduce consumul de energie
  • Toleranțele de lungime S=C Plus sunt mult superioare oricăror curele trapezoidale asortate , indiferent de data fabricației.
  • Cauciucul cu fibre transversale întărește miezul curelei pentru o durabilitate și performanță îmbunătățite.
  • Țesătura impregnată cu cauciuc 2X este lipită de miezul curelei pentru o durabilitate și aderență superioare.
  • Certificat antistatic ISO 1813.
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate2921 g
    Profil8v
    Lățimea superioară25 mm
    Lungime orientativă2000 mm
    Lungimea interioară4960 mm
    Lungimea exterioară200 mm
    Grosime23 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere