Curea trapezoidală îngustă Optibelt 3V600EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:3V600EL.LTF-RP3
Rubix:d447450
Producator:3V 6006002_EL




Detalii produs : 3V600EL.LTF-RP3 OPTIBELT - 3V600EL.LTF-RP3 OPTIBELT
High performance narrow V-belts red power, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9 mm |
| Lungime orientativă | 1520 mm |
| Lungimea interioară | 1482 mm |
| Lungimea exterioară | 236.22 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | red power 3 s=c plus |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Diametru minim scripete | 95.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
