Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA1582EL.LTF-RP3

RED POWER High-Performance Narrow V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPA1582EL.LTF-RP3
Rubix:d451520
Producator:SPA 15826002_EL
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1582 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1582EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPA1582EL.LTF-RP3 OPTIBELT


Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184 red power, electrically conductive

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1582 mm
Lungimea interioară1537 mm
Lungimea exterioară1600 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere