Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA2482EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA2482EL.LTF-RP3
Rubix:d438027
Producator:SPA 24826002_EL




Detalii produs : SPA2482EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPA2482EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2482 mm |
| Lungimea interioară | 2437 mm |
| Lungimea exterioară | 2500 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere