Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC2120EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPC2120EL.LTF-RP3
Rubix:d425650
Producator:SPC 21206002_EL




Detalii produs : SPC2120EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPC2120EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow V-belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2120 mm |
| Lungimea interioară | 2067 mm |
| Lungimea exterioară | 2150 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
