Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC2800EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPC2800EL.LTF-RP3
Rubix:d441800
Producator:SPC 28006002_EL




Detalii produs : SPC2800EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPC2800EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow V-belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2800 mm |
| Lungimea interioară | 2747 mm |
| Lungimea exterioară | 2830 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere