Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC6000EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPC6000EL.LTF-RP3
Rubix:d424910
Producator:SPC 60006002_EL




Detalii produs : SPC6000EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPC6000EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 6000 mm |
| Lungimea interioară | 5947 mm |
| Lungimea exterioară | 6030 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere