Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ1537EL.LTF-RP3

RED POWER High-Performance Narrow V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPZ1537EL.LTF-RP3
Rubix:d446851
Producator:SPZ 15376002_EL
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1537 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPZ1537EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPZ1537EL.LTF-RP3 OPTIBELT


RED POWER narrow belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1537 mm
Lungimea interioară1499 mm
Lungimea exterioară1550 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere