Referințe
Renold:SD40A2S26I
Rubix:d459595

Detalii produs : SD40A2S26I RENOLD - SD40A2S26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,02 g |
|---|---|
| Lanț | sd40a2 |
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Diametrul rolei | 7.95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere