Lanț cu role standard european Renold 08B1X25FT

RENOLD roller chain

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Renold:08B1X25FT
Rubix:d460172
EAN:0673766001859
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Lanț08b-1
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 08B1X25FT RENOLD - RENOLD 110046X25FT:REN CHAIN 25FT


Optimized plate profile (or improved plate profile). Performance at higher fatigue of 60% compared to the ISO standard. Protected against corrosion with special lubricants. Compliant to R606 standard

Puncte forte

• Solid roll, solid socket
• Easy to disassemble
• High form
• Unprecedented accuracy
• Reliable

Aplicații

Optimized plate profile (or improved plate profile). Performance at higher fatigue of 60% compared to the ISO standard.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5,41 g
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Lanț08b-1
Diametrul rolei8.51 mm
Lățimea interioară min.7.75 mm
Lungimea lanțului7620 mm
Lungimea pinului16.5 mm
Diametrul pinului de lanț4.45 mm
Tipul plăciirotund
Înălțimea plăcii11.7 mm
Grosimea plăcii1.55 mm
Rezistență la tracțiune min.17.8 kN
  • Disponibil – Data livrării la cerere