Referințe
Renold:GY35A2S26I
Rubix:d458725

Detalii produs : GY35A2S26I RENOLD - GY35A2S26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,015 g |
|---|---|
| Lanț | gy35a2 |
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Diametrul rolei | 5.08 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere