Referințe
Renold:GY60A1S107I
Rubix:d458932



Detalii produs : GY60A1S107I RENOLD - GY60A1S107I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,022 g |
|---|---|
| Lanț | gy60a1 |
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Diametrul rolei | 11.91 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere