Manșon de protecție a arborelui Mecaline 864128
Repair sleeves
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:864128
Rubix:d735832
EAN:3660338185861




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 28.7 mm |
| Lungime minimă | 11 mm |
Documente
Detalii produs : 864128 MECALINE - 864128 MANSON REPARATIE SIN OTEL 24X28,7X8X11,1 MECALINE
These repair sleeves are intended for repairing shafts.
.
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.
Puncte forte
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 28.7 mm |
| Lungime minimă | 11 mm |
| Lungimea maximă | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere