Manșon de protecție a arborelui Mecaline 864132
Repair sleeves
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:864132
Rubix:d735835
EAN:3660338185908




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 38.1 mm |
| Lungime minimă | 11 mm |
Documente
Detalii produs : 864132 MECALINE - 864132 MANSON REPARATIE SIN OTEL 32X38,1X8X11,1 MECALINE
These repair sleeves are intended for repairing shafts.
.
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.
Puncte forte
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 38.1 mm |
| Lungime minimă | 11 mm |
| Lungimea maximă | 32.08 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere